• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsaetze 9x12 mm 11tlg

Artikel-Nr.: 12.J11
Netto: 655,23 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12.J11
EAN / GTIN 3662424052019
Herstellernummer 12.J11
L-Nummer L60130 10151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • H [mm]: 65 L [mm]: 330 T [mm]: 145 Gewicht in Kilogramm: 1

Lieferumfang:

  • 9 x12 mm Ringschlüsseleinsätze, metrisch: 12.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Schaumstoffeinsatz: PM.12J11
  • Leerer Koffer: BP.115

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb