• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Abisolierwerkzeug 100 mm

Artikel-Nr.: 12 80 040 SB
Netto: 42,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12 80 040 SB
    EAN / GTIN 4003773071655
    Herstellernummer 12 80 040 SB
    L-Nummer L70010 1396

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser
    • mit Drahtschneider
    • mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm
    • mit Sperrklinke
    • für dünne Cu-Leiter Ø 0,12 bis 0,4 mm

    Merkmal:

    • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,12 - 0,4mm
    • AWG: 36 - 26

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb