• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abmantelungszange 175 mm

Artikel-Nr.: 12 74 180 SB
Netto: 84,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12 74 180 SB
EAN / GTIN 4003773082323
Herstellernummer 12 74 180 SB
L-Nummer L70010 1777

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Steuer- und Sensor- / Aktor-Leitungen, auch zum Abmanteln flexibler Zuleitungen und Verlängerungskabel
  • Selbsttätige Anpassung an Kabel von Ø 4,4 mm bis Ø 7,5 mm
  • Keine Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts
  • für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen mit mehradrigem Kabelaufbau
  • Geeignet für hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR- und PVC-Kabelummantelungen, Gummileitungen wie z. B. H05 usw.
  • große Abisolierlänge möglich

Merkmal:

  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,4 - 7,5mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb