• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm

Artikel-Nr.: 12 40 200
Netto: 65,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12 40 200
    EAN / GTIN 4003773026662
    Herstellernummer 12 40 200
    L-Nummer L70010 1724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
    • passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
    • Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
    • mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
    • leichtgängige Mechanik
    • Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
    • geringes Gewicht
    • für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang

    Merkmal:

    • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 - 10,0mm²
    • Längenanschlag: 3 - 18mm
    • AWG: 32 - 8

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb