• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 195 mm

Artikel-Nr.: 12 12 12
Netto: 134,29 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12 12 12
EAN / GTIN 4003773073758
Herstellernummer 12 12 12
L-Nummer L70010 1449

Beschreibung

Beschreibung:

  • formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi
  • auch mehrlagig
  • ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest
  • genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser
  • mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
  • für Solarkabel, speziell abgestimmt auf mehrlagige und auf Radox®-Isolierungen
  • mit zusätzlicher Kabelabstützung für eine bessere Zentrierung mehrlagig isolierter Leiter in den Abisolierprofilen

Merkmal:

  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 4,0 / 6,0 / 10,0mm²
  • AWG: 12 - 8
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb