Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: LILIPUT

Artikel-Nr.: 119500 LILIPUT
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 183,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausstechbereich mit einem Messer 18 mm - 80 mm
Zentrierbohrer-⌀ 5 mm
Schaft-⌀ 10 mm
Produktart Kreisschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 119500 LILIPUT
Kopieren
EAN / GTIN 4033591019201
Kopieren
Herstellernummer 21 010 000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring), bestückt mit 1 schrägen HSS/E-Messer (Nr. 119550) für ziehenden Schnitt, kein Verhaken des Messers.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen zum präzisen Ausschneiden von Löchern bzw. Scheiben.

Hinweis:

Zum Ausschneiden von Ringen können bei den Größen 00/.. und 00A mehrere Messerhalter auf den Querbalken aufgesteckt werden.