• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40 MDP mit Styroporklinge 17940, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 11900771.02
Netto: 17,31 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Herstellernummer 11900771.02
L-Nummer L60170 842

Beschreibung

Beschreibung:

Tiefer Schnitt. Hohe Qualität. Metalldetektierbar.
Auch das SECUNORM PROFI40 MDP ist ein echtes PROFI. Und ein echter Profi, wenn es z. B. um das Öffnen von Säcken aller Art geht. Sie wissen: Dafür braucht es eine besonders große Schnitttiefe. Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 MDP deshalb eine sehr gute Wahl. Zudem ist es unlackiert und eben metalldetektierbar. Ideal für Branchen, die Fremdkörper und dadurch verursachte Störungen im Produktionsablauf vermeiden wollen.
  • Basismaterial:
    Aluminium + Metalldetektierbarer Kunststoff
  • Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und das markante Blau sorgen dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.
  • Kein Lack
    In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.
  • Robuster Griff
    Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI40 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.
  • Sehr große Schnitttiefe
    Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für mehrlagige Kartons und Sackwaren, aber auch z. B. zum Schneiden von Folien aller Art. Die rostfreie Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.
  • Ohne Werkzeug
    Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den metalldetektierbaren Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Sackware
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 3-lagig
    Schaumstoff, Styropor
  • Schneidanwendung:
    Sackwaren öffnen
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Papierbahnen schneiden

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 36 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz, PVC-Bodenbelag, Textil
  • Schneidanwendung: Sackwaren öffnen, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Papierbahnen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium + Metalldetektierbarer Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 17940.60
  • Klingenaustrittslänge (max): 40 mm
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Styroporklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: ja
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb