• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselklingen mit Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 119 10mm
Netto: 9,42 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119 10mm
EAN / GTIN 4991644503759
Herstellernummer 119 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 14,2 mm
Länge: 4,2 mm
DIN 3126 Form G7
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb