{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 27 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 27 | |
EAN / GTIN | 4045197673886 | |
Herstellernummer | 118505 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | ||
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nenn-⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HSS | HSS |
Schaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Kernbohrer |