{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 45 mm | |
Ausführung | hoch | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 35 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118400 45 | |
EAN / GTIN | 4045197036995 | |
Herstellernummer | 118400 45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lochschneider HM hoch, ⌀ DC: 45mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nenn-⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HSS | HSS | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Kernbohrer | Lochschneider |