Stufenbohrer HSS-E 9-36 mm

Artikel-Nr.: 118320 9-36
Netto: 102,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 9 mm - 36 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Stufenhöhe 4 mm
Gesamtlänge 85 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Bohrstufen steigend um 3 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118320 9-36
EAN / GTIN 4045197966667
Herstellernummer 118320 9-36

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zylindrischem Anbohrer, ⌀-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb