Präzisions-Blechschälbohrer-Satz HSS 3-30,5 mm

Artikel-Nr.: 118130 3-30,5
Netto: 150,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
    Beschichtung TiN
    Farbring ohne
    Schneidstoff HSS
    Produktart Stufenbohrer
    Norm Werksnorm
    Schaft Drei-Spannflächenschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 118130 3-30,5
    EAN / GTIN 4045197579133
    Herstellernummer 118130 3-30,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
    Satz mit 3 Blechschälbohrern und 1 Bohrpaste Nr. 118160 in Kassette.

    Verwendung:

    Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
    Stahlblech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, NE-Metalle: 0,1 − 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

    Inhalt:

    je 1 Blechschälbohrer: Nr. 118030 Gr. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
    Bohrpaste: Nr. 118160

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb