• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Klapptischwagen

Artikel-Nr.: 1181
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 773,16 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klappwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1181
Kopieren
EAN / GTIN 4017976711812
Kopieren
Herstellernummer 1181
Kopieren
L-Nummer L90080 1023
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klapptischwagen aus Alurohr mit Aluplattform. Sehr geringes Eigengewicht. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform ist der zusammen klappbare Tischwagen auch ideal für unterwegs. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Nutzflächenlänge (mm): 900
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 230, 885
Gesamtlänge (mm): 1080
Gesamtbreite (mm): 620
Gesamthöhe (mm): 930
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb