• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss 25-50 mm

Artikel-Nr.: 117-102
Netto: 421,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 117-102
EAN / GTIN 4946368011783
Herstellernummer 117-102
L-Nummer L40010 9247

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mitwechselbarem Amboss, zur Messung von verschiedenen Merkmalen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zur Messung der Wandstärken von Rohren und Zylindern, Nietkopfhöhen etc. mit wechselbaren Amboss (Ambosse: flach, zylindisch, V-Form).

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Ambosse

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb