{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1870 R2 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 241,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 260 mm | |
Gesamtlänge L | 395 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116760 12,5R2 | |
EAN / GTIN | 4045197035295 | |
Herstellernummer | 116760 12,5R2 |