{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 24 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 170 mm | |
Spannutenlänge Lc | 206 mm | |
Gesamtlänge L | 327 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Herstellernummer | 116700 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 206 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |