• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kistenroller

Artikel-Nr.: 1165
Netto: 144,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Kistenroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1165
EAN / GTIN 4017976011653
Herstellernummer 1165
L-Nummer L90080 1093

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Winkelstahl geschweißt, mit offenem Rahmen, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 500
Nutzflächenbreite (mm): 500
Ladeflächenhöhe (mm): 183
Gesamtlänge (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 183
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb