{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 134,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 180 mm | |
Gesamtlänge L | 301 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029850 | |
Herstellernummer | 116320 30,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 30,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Nenn-⌀ DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad | 120 Grad |
Typ | N | N | INOX | N |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,28 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |