Stiftloch-Kegelbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC: 3mm

Artikel-Nr.: 116310 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 78,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1898 A
  • Spitzenwinkel: 118
  • Kegelverhältnis: 1:50
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1898 A
Spitzenwinkel 118 Grad
Kegelverhältnis 1:50
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
kleinster ⌀ D1 2,9 mm
größter ⌀ D2 4,24 mm
Anschnittlänge L1 5 mm
L2 58 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116310 3
Kopieren
EAN / GTIN 4045197029331
Kopieren
Herstellernummer 116310 3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
24
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
20
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang konisch ansteigende Schneiden mit Spanbrechernuten. Sonderbehandelte Oberfläche.

Vorteil:

In einem Arbeitsgang werden damit konische Bohrungen 1:50 für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) gebohrt.

Hinweis:

⌀1,5; 2; 2,5 mit zylindrischem Schaft auf Anfrage lieferbar.
⌀14;16;20;25 mit MK-Schaft auf Anfrage lieferbar.
Verwenden Sie zur Fertigbearbeitung Stiftlochreibahlen Nr.161200.