{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 111,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 128 mm | |
Gesamtlänge L | 195 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 11 | |
EAN / GTIN | 4045197270825 | |
Herstellernummer | 116065 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |