{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 139 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,09 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025838 | |
Herstellernummer | 116040 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Farbring | gelb | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |