• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschluessel verstellbar 100 mm

Artikel-Nr.: 116.100
Netto: 198,84 €
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
    Produktart Hakenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116.100
    EAN / GTIN 3148511338209
    Herstellernummer 116.100
    L-Nummer L60130 167

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Muttern mit Seitenlöchern
    • Abnehmbare Stifte
    • Die bewegliche untere Backe ist leicht verschiebbar
    • Der Schlüssel spannt sich automatisch auf der Mutter fest
    • Die Schlüssel sind mit 2 Sätzen leicht auswechselbarer Stifte versehen
    • Schaft verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 4 - 6
    • d [mm]: 0 - 100
    • d1 [mm]: 12
    • B [mm]: 360
    • L [mm]: 345
    • Gewicht in Gramm: 820

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb