• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform Plattformhöhe 4,47 m

Artikel-Nr.: 115545
Netto: 8.341,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115545
EAN / GTIN 4031405949324
Herstellernummer 115545

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Arbeitshöhen bis 10,39 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6470 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 130 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W18
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 2172 mm
  • Gerüsthöhe: 5570 mm
  • Gerüstlänge: 2611 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1900 mm
  • Plattformhöhe: 4470 mm
  • Plattformlänge: 2450 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb