• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC niro 4-32 mm

Artikel-Nr.: 1154990
Netto: 116,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1154990
EAN / GTIN 4017981230056
Herstellernummer 1154990
L-Nummer L60160 2640

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Zink-Druckguss
  • Schneidrädchen mit hohen Härtewerten, beschichtet, für besonders hohe Standzeiten
  • Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Material: Körper aus Zink-Druckguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 4-32
  • Wandstärke (min./max.): 0,7-3,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb