Spiralbohrer HSS-E Nr. 114405 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-10

Artikel-Nr.: 115315 1-10
Netto: 78,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 1 mm - 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 19
Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
mit Kassette nein
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115315 1-10
EAN / GTIN 4045197542625
Herstellernummer 115315 1-10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E Nr. 114405 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-10

Spiralbohrer HSS-E Nr. 114405 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
92,82 €
Netto 78,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
173,14 €
Netto 145,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
357,00 €
Netto 300,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
111,86 €
64,14 €
Netto 53,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
379,61 €
Netto 319,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
401,03 €
Netto 337,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
64,97 €
39,51 €
Netto 33,20 €
Anzahl Bohrer 19 19 19 19 19 19 19
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Spitzenwinkel 135 Grad 135 Grad 130 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 118 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb