{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 6 mm - 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 41 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115300 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024855 | |
Herstellernummer | 115300 6-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E Nr. 114400 als Nachfüll-Satz 6-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrerbereich | 6 ;10 | 6 ;10 |
Innenkühlung | nein | nein |
mit Kassette | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 130 | 130 |