• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,80 m

Artikel-Nr.: 115299
Netto: 11.351,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 115299
    EAN / GTIN 4031405947450
    Herstellernummer 115299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
    • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
    • Platzsparend bei Transport und Lagerung
    • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
    • Trittsichere Plattform für festen Stand
    • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
    • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
    • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
    • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
    • Arbeitshöhen bis 13,8 m
    • GS-geprüft nach DIN EN 1004
    • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
    • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
    • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
    • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

    Merkmal:

    • Anzahl Ausleger: 4
    • Arbeitshöhe: 11890 mm
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 100 kg
    • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
    • Breitenklasse: W12
    • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
    • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
    • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
    • Gerüstbreite: 3308 mm
    • Gerüsthöhe: 10990 mm
    • Gerüstlänge: 3834 mm
    • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
    • Lastklasse: 2
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Plattformbreite: 1350 mm
    • Plattformhöhe: 9890 mm
    • Plattformlänge: 1800 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb