• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,08 m

Artikel-Nr.: 115184
Netto: 9.666,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 115184
    EAN / GTIN 4031405949188
    Herstellernummer 115184

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
    • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
    • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
    • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
    • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
    • Platzsparend bei Transport und Lagerung
    • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
    • Trittsichere Plattform für festen Stand
    • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
    • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
    • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
    • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
    • Arbeitshöhen bis 13,88 m
    • GS-geprüft nach DIN EN 1004
    • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

    Merkmal:

    • Anzahl Ausleger: 4
    • Arbeitshöhe: 11080 mm
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
    • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
    • Breitenklasse: W06
    • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
    • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
    • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
    • Gerüstbreite: 3890 mm
    • Gerüsthöhe: 10180 mm
    • Gerüstlänge: 5015 mm
    • Lastklasse: 2
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Plattformbreite: 750 mm
    • Plattformhöhe: 9080 mm
    • Plattformlänge: 1800 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb