• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen zylindrischer Amboss, flache Spindel, 0-25mm

Artikel-Nr.: 115-316
Netto: 211,00 €
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
    Messtechnik analog
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 115-316
    EAN / GTIN 4946368011196
    Herstellernummer 115-316
    L-Nummer L40010 8149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Bügelmessschrauben mit sphärischen Messflächen dienen zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Kugellagerinnenringen, Ringen etc.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 25
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
    Bemerkungen: Typ D
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb