• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen 25-50 mm

Artikel-Nr.: 115-216
Netto: 231,00 €
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
    Messtechnik analog
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 115-216
    EAN / GTIN 4946368010731
    Herstellernummer 115-216
    L-Nummer L40010 1927

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Bügelmessschrauben mit sphärischen Messflächen dienen zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Kugellagerinnenringen, Ringen etc.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 25 - 50
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb