Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Artikel-Nr.: 114610 4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,61 € / Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 38
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 37 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114610 4
Kopieren
EAN / GTIN 4045197856241
Kopieren
Herstellernummer 114610 4
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
80
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
70
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
60
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
50
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
40
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
14
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
15
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
12
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
50
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
60
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und höherfeste Werkstoffe. Besonders stabil durch verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen.
Mit Ausspitzung Form S.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb