{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 6,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 6,1 | |
Herstellernummer | 114030 6,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 6,1 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | gelb |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 6,1 | 6,1 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Typ | N | W |