{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 13,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 108 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 13,8 | |
Herstellernummer | 114030 13,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 13,8 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 108 | 54 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,3 | 33,3 |