{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 0,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 6,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 24 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 0,6 | |
Herstellernummer | 114030 0,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,6 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.140 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.409 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 7 | 7 | 15 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 6,1 | 6,1 | 14,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |