{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114004 4 | |
EAN / GTIN | 4062406877354 | |
Herstellernummer | 114004 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
846 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20.834 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.294 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10.515 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.426 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19.423 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |