• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt kurz 40 mm

Artikel-Nr.: 113AS.8C
Netto: 50,07 €
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
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113AS.8C
    EAN / GTIN 3662424041662
    Herstellernummer 113AS.8C
    L-Nummer L60130 9049

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurzer Schaft und dünnes Profil für optimale Zugänglichkeit
    • Leicht = mehr Komfort
    • XL-Öffnung für eine vielseitigere Verwendung bis 41 mm
    • Gut zugängliche Einstellschraube = Bedienerfreundlich
    • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
    • Messteilung im Millimeter
    • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

    Merkmal:

    • A [mm]: 40
    • B [mm]: 74
    • C x C1 [mm]: 19x23
    • E [mm]: 7
    • E1 [mm]: 12,1
    • E2 [mm]: 8,8
    • E3 [mm]: 10,4
    • E4 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 32,4
    • Gewicht in Gramm: 328

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb