• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt 53 mm

Artikel-Nr.: 113A.18C
Netto: 134,47 €
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.18C
EAN / GTIN 3148517036031
Herstellernummer 113A.18C
L-Nummer L60130 1297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Programm von 4″ bis 24″
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115,0
  • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
  • C1 [mm]: 38,5
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,5
  • E2 [mm]: 14,3
  • E3 [mm]: 17,8
  • E4 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • Gewicht in Gramm: 1790

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.