• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel phosphatiert 30 mm

Artikel-Nr.: 113A.10T
Netto: 25,63 €
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
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113A.10T
    EAN / GTIN 3148516997807
    Herstellernummer 113A.10T
    L-Nummer L60130 195

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
    • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
    • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
    • Schnecke rechts drehend
    • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

    Merkmal:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 69,5
    • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
    • C1 [mm]: 28,5
    • E [mm]: 9,0
    • E1 [mm]: 15,5
    • E2 [mm]: 9,5
    • E3 [mm]: 12,7
    • E4 [mm]: 10,0
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 29
    • Gewicht in Gramm: 480

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb