• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramischer Stift 52ZY 8x16-3x30 mm 89A 80 M5 V38 PREMIUM HSS

Artikel-Nr.: 113299
Netto: 2,76 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113299
EAN / GTIN 9003171132991
Herstellernummer 113299
L-Nummer L50140 1790

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte sind bestens geeignet, um Werkzeugstähle mit großer Festigkeit und Härte effektiv bis in die geringsten Toleranzbereiche zu bearbeiten. Höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten zeichnen diese Werkzeuge aus. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf Werkstücken aus HSS erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: HSS
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 89A 80 M5 V38
  • Abmessung (D x T - S x L): 8 x 16 - 3 x 30 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Stärke: 16 mm
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Ermöglicht Bearbeitung von Werkstücken bis in die geringsten Toleranzbereiche
  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Keramische Bindung mit Edelkorund Weiß speziell für hochlegierte Stähle und HSS

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf hochlegierten Stählen und HSS wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 120 für Feinschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 35 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb