Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm

Artikel-Nr.: 113260 5,8
Netto: 18,96 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 19,3 mm
Spannutenlänge Lc 28 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 5,8 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113260 5,8
EAN / GTIN 4045197006820
Herstellernummer 113260 5,8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Bohrungen durch hohe Rundlaufgenauigkeit und spezielles Spannutenprofil.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,8mm

Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,56 €
Netto 18,96 €
ab 10  St.
18,80 €
Netto 15,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,28 €
Netto 6,96 €
ab 10  St.
6,90 €
Netto 5,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,35 €
Netto 17,94 €
ab 10  St.
17,79 €
Netto 14,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,14 €
Netto 8,52 €
ab 10  St.
8,45 €
Netto 7,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,49 €
Netto 14,70 €
ab 10  St.
14,58 €
Netto 12,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
35,13 €
Netto 29,52 €
ab 10  St.
29,27 €
Netto 24,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,78 €
Netto 14,10 €
ab 10  St.
13,98 €
Netto 11,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,88 €
Netto 2,42 €
ab 10  St.
2,40 €
Netto 2,02 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Beschichtung TiAlN unbeschichtet TiAlN unbeschichtet TiN TiAlN TiAlN unbeschichtet
Gesamtlänge L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Schneidstoff HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb