• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montageplattform mit Treppenzustieg

Artikel-Nr.: 11305
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.109,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11305
Kopieren
EAN / GTIN 4031405113053
Kopieren
Herstellernummer 011305
Kopieren
L-Nummer L90240 12
Kopieren
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für einen sicheren Aufstieg
  • Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahren von Ort zu Ort
  • Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit
  • Türengängig im aufgebauten Zustand
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank drei verschiedener Einhängehöhen
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W06
  • Gerüstbreite: 802 mm
  • Gerüsthöhe: 1944 mm
  • Gerüstlänge: 2682 mm
  • Höhe: 1940 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 990 mm
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 990
  • Plattformlänge: 1800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 250 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm
  • Stufenbreite: 486 mm