• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Abzieher für Wälzlager (schwedisches Modell) mit Konusrändel, bis 125 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 113-20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 220,50 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113-20
Kopieren
EAN / GTIN 4021176422423
Kopieren
Herstellernummer 113-20
Kopieren
Hersteller Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Abzieher mit Konusrändel ist für den sachgerechten Ausbau von Wälzlagern in Zusammenarbeit mit einem skandinavischen Kugellagerhersteller entwickelt worden. Sowohl die Proportionen des Abziehers als auch die gleichbleibend geraden Abziehschenkel sind speziell auf die Anforderungen zum zentrischen Abziehen von kleinen und mittleren Lagern bei begrenzten Umgebungsverhältnissen zugeschnitten. Dadurch wird einer möglichen Beschädigung von Lager und Lagersitz beim Ausbau entgegengewirkt. Die Federn garantieren ein synchrones Öffnen bzw. Schließen der Abziehschenkel, wodurch ein einfacheres Handling sowie ein noch effizienteres Arbeiten ermöglicht werden. Die Kombination aus angezogenem Spannring und Federelement verhindert ein Abrutschen des Abziehers und sorgt damit zu jeder Zeit für einen besonders festen Halt. Gleichzeitig beschleunigt und erleichtert die Fixierung der Schenkel durch das Konusrändel das Arbeiten bei gleichbleibenden Abziehvorgängen mit identischer Spannweite. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Automatische Selbstzentrierung der Schenkel durch Anziehen des Spannrings
  • Spannring und Federung sichert ein kraftschlüssiges Fixieren des Abziehers ohne Abspringen oder Ausweichen der Schenkel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 139 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 139 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 5 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 181 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1/8
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 1 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 4 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 125 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 8 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 5/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 45 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 33.19
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 1 mm - 125 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb