• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel 1000V 62 mm

Artikel-Nr.: 113.24T
Netto: 207,32 €
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113.24T
EAN / GTIN 3148516327376
Herstellernummer 113.24T
L-Nummer L60130 1270

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke links drehend
  • Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen

Merkmal:

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132
  • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17,0
  • E1 [mm]: 31,0
  • E2 [mm]: 17,0
  • E3 [mm]: 15,0
  • E4 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • Gewicht in Gramm: 3270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb