• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Halter

Artikel-Nr.: 112/11
Netto: 57,70 €
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
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112/11
    EAN / GTIN 4000896104239
    Herstellernummer 112/11
    L-Nummer L60140 2194

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug Halter Satz
    • Für Werkstattwagen Assistent 167-3S ∙ 167T (in Verbindung mit 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 und Werkbank Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
    Inhalt: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
    • Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
    • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 11

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb