Beschreibung:
Beste Abtragsleistungen und eine gleichzeitig hohe Lebensdauer zeichnen die PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change Fiberscheibe von Tyrolit aus. Grobe Schleifarbeiten, sowie das Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen auf Stahl und Edelstahl erledigen Sie mit diesem Produkt im Handumdrehen. Der dreischichtige Produktaufbau in Kombination mit hochwertigem keramischen Korund garantiert geringere Kornausbrüche und eine höhere Kantenstabilität, was zu besten Ergebnissen führt. Wie alle Quick-Change Produkte glänzt die Fiberscheibe durch ihre einfache Handhabung und steigert Ihre Produktivität bei anspruchsvollsten Aufgaben maßgeblich.
Merkmal:
- Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : CA-P93 PE Y CA120
- Abmessung (D x DEVICE): 50 x R mm
- Durchmesser: 50 mm
- Korngröße: 120
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Höchste Aggressivität garantiert maximalen Abtrag
- Sehr langlebiges Werkzeug dank dreischichtigen Produktaufbau in Kombination mit keramischem Korund und einer Kühlschicht
- Robuster Aufbau sorgt für geringe Kornausbrüche und sehr hohe Kantenstabilität
Verwendung:
- Für grobe Schleifanwendungen, zum Entrosten und Entgraten von harten, schwer zugänglichen Oberflächen aus Stahl und Edelstahl
Empfehlung:
- Korngröße 36/40/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung