• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar Aluminium eloxiert 4 Stufen

Artikel-Nr.: 11254
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 228,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Stufenanzahl 4
Stufenanzahl inklusive Plattform 4
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11254
Kopieren
EAN / GTIN 4031405112544
Kopieren
Herstellernummer 011254
Kopieren
L-Nummer L90110 207
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Praktische Ablageschale
  • Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2950 mm
  • Höhe: 1540 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 930 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 840 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 490 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja