• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe QUICK-CHANGE 75xS ZA-P48 PE Y ZA60 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 112527
Netto: 1,65 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112527
EAN / GTIN 9003171125276
Herstellernummer 112527

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe können Arbeiten wie Entrosten oder Entgraten an schwer zugänglichen Stellen im Handumdrehen erledigt werden. Durch ihren robusten Aufbau sowie einer zusätzliche Kühlschicht sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick Change Design.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P48 PE Y ZA60
  • Abmessung (D x DEVICE): 75 x S mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Aggressivität garantiert höchsten Abtrag
  • Sehr langlebiges Werkzeug dank dreischichtigem Produktaufbau in Kombination mit Zirkonkorund und einer Kühlschicht
  • Robuster Aufbau sorgt für geringe Kornausbrüche und hohe Kantenstabilität

Verwendung:

  • Für grobe Schleifanwendungen, zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen an schwer zugänglichen Stellen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb