NC-Anbohrer HSS-E 120° N, unbeschichtet, ⌀ DC h6: 10mm

Artikel-Nr.: 112103 10
Rabatt
20,17 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 13,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 120
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafttoleranz h6
Nenn-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Spitzenwinkel 120 Grad
Schaft DIN 1835 B mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 25 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring ohne
Produktart Anbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112103 10
EAN / GTIN 4045197959430
Herstellernummer 112103 10

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B.
Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel 120° für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
(nicht generell für den Bohreraußen-⌀).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb