• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken, Größe C 500 mm

Artikel-Nr.: 1120573
Netto: 162,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Abzieharm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1120573
    EAN / GTIN 4036976113112
    Herstellernummer 1120573
    L-Nummer L60160 6234

    Beschreibung

    Beschreibung:

    1 Haken inkl. Klemmstücken mit bewährter Schraubverbindung in diversen Längen

    Merkmal:

    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [inch]: 36 ″
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 500 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Schnellspannhebel vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb