• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 3/8″M (4-Kant) X 1/4″M (6-Kant) 100 mm

Artikel-Nr.: 112-100B
Netto: 10,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112-100B
EAN / GTIN 4991644500222
Herstellernummer 112-100B
L-Nummer L60050 3179

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
D1: 3/8″ H
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb